PFERD SB-NAALDVIJLENSET SB 263B

Vijlenset PF 263

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Pferd Tools:PF 263 160 H1
Rubix:23081027
Fabrikant:11260162
EAN:4007220009222
PFERD SB-NAALDVIJLENSET SB 263B

Technische samenvatting

Vormplat
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PFERD SB-NAALDVIJLENSET SB 263B


Zes complementaire vormen, een lengte van 160 mm en Zwitserse kap 1: de PF 263 set dekt de belangrijkste behoeften voor nauwkeurig vijlwerk op kleine oppervlakken. Elke naaldvijl is geselecteerd voor specifieke toepassingen, van profileren tot fijn ontbramen.

Kenmerken:
Deze set bevat zes naaldvijlen van Pferd Tools met verschillende profielen: spits plat (101), handplat (102), driekant (104), halfrond (108), vierkant (105) en rond (106). Dankzij de verschillende doorsneden kunnen uiteenlopende inwendige en uitwendige geometrieën worden bewerkt, waaronder scherpe hoeken, groeven, rondingen en geprofileerde openingen. Kruiskap 1 (Zwitserse kap 1) is geschikt voor afwerk- en ontbraamwerkzaamheden waarbij een gecontroleerde materiaalafname vereist is. Dankzij de vorm van de arend kan elke vijl in een snelspanhandgreep worden gemonteerd of, afhankelijk van de werkzaamheden, rechtstreeks zonder handgreep worden gebruikt. De set wordt geleverd in een beschermende kartonnen verpakking die de vijlen tijdens opslag en transport beschermt.

Specificaties:
• Lengte: 160 mm.
• Aantal delen: 6.
• Zwitserse kap: 1 (middelgrof).
• Meegeleverde profielen: spits plat (101), handplat (102), driekant (104), halfrond (108), vierkant (105), rond (106).
• Bewerkbare materialen: staalsoorten tot 1.200 N/mm² (<38 HRC).
• Compatibele handgrepen: PFERD TOOLS-snelspanhandgrepen van het type NFH of SH.
• Gebruik: handmatig en met een vijlapparaat.
• Volledige benaming: PF 263 160 H1.
• Pferd Tools-referentie: 11260162.

Sterke punten

• Zes complementaire profielen in één verpakking, waardoor minder afzonderlijke referenties hoeven te worden beheerd.
• Dankzij de compatibiliteit met snelspanhandgrepen kan snel tussen verschillende profielen op dezelfde werkplek worden gewisseld.
• Duurzame en nauwkeurige naaldvijlen van Pferd Tools.

Toepassingen

De PF 263 160 H1 set is geschikt voor werkplaatsen voor precisiemechanica, gereedschapsbouw, industrieel onderhoud en fijn plaat- en constructiewerk. De vijlen zijn geschikt voor afwerk- en ontbraamwerkzaamheden aan stalen onderdelen met moeilijk bereikbare geometrische details, zoals smalle groeven, geprofileerde boringen, inwendige afrondingen en scherpe randen.
De vijlen kunnen handmatig aan de werkbank of in combinatie met een draagbaar vijlapparaat worden gebruikt, afhankelijk van het aantal te bewerken onderdelen en de toegankelijkheid.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vormplat
Lengte160 mm
Sectie0 mm
Aangepaste tariefcode82031000
€ 59,79 excl. BTW
/ stuk
€ 72,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen