Referenties
Bahco:9-485-04-10
Rubix:A0415357
EAN:7314150271672



Productdetails : BAHCO VIJLHECHT KUNSTSTOF ERGO 10P 9-485-04-10
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. De vorm van het uiteinde van de ERGO™ greep 9-485 is ontworpen voor rechthoekig gevormde (plat, blok enz.) en halfronde vijlen. Het uiteinde bedekt de arend en de hals volledig voor een veilige en comfortabele greep.
Sterke punten
ERGO™ Oval Shaped Handles for Flat & Half-Round Files
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Model | 9-485-04-10 |
| Type | vijlhecht ergo (ovaalvormig) voor platte en halfronde vijlen |
| Aantal elementen | 10 |
| Diameter | 4 mm |
| Materiaal | polypropyleen (kern) met thermoplastisch elastomeer (tp elastomeer) ommanteling |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
