VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX GRIJS 420MM 101188
VIKAN 10112 GRN HYGIËNISCH HIFLEX WANDBEUGELSYSTEEM 420 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:101188
Rubix:A0311569
Fabrikant:101188
EAN:5705022028708

Productdetails : VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX GRIJS 420MM 101188
Een hygiënische, modulaire muurbeugel die een flexibele oplossing biedt voor het opbergen van uw schoonmaakgereedschap en -benodigdheden op elke plek op uw locatie. De rail kan eenvoudig aan de 4 muurbeugels worden bevestigd door deze vanaf de rechter- of linkerkant erop te schuiven. De Gripbandmodules en Haakmodules kunnen vervolgens op de rail worden geklikt en op hun plaats worden 'vergrendeld' met behulp van een van de vele kleine 'inkepingen' in de rail. Deze zorgen ervoor dat de modules niet heen en weer kunnen schuiven. Er kunnen 1-10 hangmodules op de rail worden geplaatst. (Max. 5 Gripbandmodules of max. 10 Haakmodules). De Gripbandmodule kan producten met een diameter van 28-33 mm vasthouden. De Haakmodule kan producten met een gewicht tot 3 kg vasthouden. Het systeem wordt geleverd met 3 Gripbandmodules en 2 haken. Modules en rails zijn eenvoudig te demonteren voor reiniging of vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vikan ophangsysteem hi-flex grijs 420mm 101188 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,60 excl. BTW
/ stuk
€ 41,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen