VIKAN BOLSTOFFER ZACHT TELESCOOPSTEEL 107-173CM 454518
VIKAN 454518 AFSTOFFER
Zie technische informatieReferenties
Vikan:454518
Rubix:A0311065
Fabrikant:454518
EAN:5705024545180

Productdetails : VIKAN BOLSTOFFER ZACHT TELESCOOPSTEEL 107-173CM 454518
De afstoffer heeft een grijze telescoopsteel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afstoffer |
| Lengte | 17,3 cm |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Breedte | 19 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,67 excl. BTW
/ stuk
€ 14,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen