VIKAN VLOERTREKKER ZWART 600MM 77149
VIKAN 77149 ZWART HYGIËNISCHE VLOERWISSER VERVANGINGSCASSETTE 600 MM
Zie technische informatieReferenties
Vikan:77149
Rubix:A0311791
EAN:5705020771491




Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER ZWART 600MM 77149
Deze raamwisser is ontworpen voor ruimtes waar zowel een hoge mate van hygiëne als effectieve waterverwijdering vereist is en kan worden gebruikt op alle soorten oppervlakken, inclusief tegel- en veiligheidsvloeren. De cassette kan eenvoudig worden verwijderd voor reiniging of vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,20 excl. BTW
/ stuk
€ 38,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen