• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510

    VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:582510
    Rubix:A0311198
    Fabrikant:582510
    EAN:5705025825106
    brand logo

    Productdetails : VIKAN ENKELE HOUDER VLAKMOPFRAME 270 MM GRIJS 582510


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 21,25 excl. BTW
    / stuk
    € 25,71 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HOUDER MOPBOX 270 MM GRIJS 582010VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 750MM 549675VIKAN VLAKMOP WINDOW MICROFIBRE GRIJS 400MM 549145VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM GEEL SB366VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 600MM 549660VIKAN HYGIENE SCHUURPAD PAD ZACHT 5525 - 23X125X245MM WITVIKAN VLAKMOP DISP. MF DROOG WIT 60CM 652060 (PK=20ST)VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 60CM KLITTENBAND 547660VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 400MM 370400VIKAN WRINGKORF VOOR MOPEMMER 375018 GEEL 376016VIKAN VLAKMOP DAMPDRY31 GRIJS 40CM KLITTENBAND 547640VIKAN MOP DAMP48 GRIJS POCKET 400MM 548700VIKAN VLAKMOP DAMP43 MF GRIJS POCKET 400MM 549600VIKAN MOP DAMP48 GRIJS KLITTENBAND 250MM 548725VIKAN MOPBOX ZONDER DEKSEL GRIJS 60CM 581418
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap