• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136

    VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40136
    Rubix:A0311526
    Fabrikant:40136
    EAN:5705022004658
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GEEL 100MM 40136


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 13,23 excl. BTW
    / stuk
    € 16,01 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDSCHRAPER NYLON WIT 100MM 40135VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE WIT 400MM 71405HCS VLOERTREKKER VAST 700MM SCHUIFCASSETTE WIT WIT 287031VIKAN VLOERTREKKER GEEL 600MM 77146VIKAN HANDSCHRAPER NYLON GROEN 100MM 40122VIKAN VLOERTREKKER GEEL 400MM 77126VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 700MM 71702VIKAN VLOERTREKKER ZWART 600MM 77149VIKAN HANDSCHRAPER NYLON ROOD 100MM 40134VIKAN HANDSCHRAPER GEEL RECHT 75MM 40606SPARTEX INWASHOES MET HOUDER 35CM COMPLEET - 849133VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR WIT RECHT 75MM 40625VIKAN HANDSCHRAPER DETECTEERBAAR GROEN FLEXIBEL 165MM 40522VIKAN HANDSCHRAPER RECHT BLAUW 102MM 40613VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE WIT 400MM 77125
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap