• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Trekker
    7. VIKAN HANDSCHRAPER ROZE RECHT 75MM 40601

    VIKAN HANDSCHRAPER ROZE RECHT 75MM 40601

    Trekker Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:40601
    Rubix:A0775706
    Fabrikant:40601
    EAN:5705020406010
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDSCHRAPER ROZE RECHT 75MM 40601


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 3,78 excl. BTW
    / stuk
    € 4,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDSCHRAPER BRUIN RECHT 75MM 406066VIKAN HANDSCHRAPER MET RVS BLAD WIT 100MM 40115VIKAN HANDSCHRAPER RECHT PAARS 75MM 40608VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 700MM 77553SPARTEX INWASHOES MET HOUDER 35CM COMPLEET - 849133VIKAN HANDSCHRAPER ROOD FLEXIBEL 165MM 40514SPARTEX VLOERTREKKER 60 CM - 849161VIKAN VLOERTREKKER OLIEBESTENDIG ZWART 600MM 708869VIKAN VLOERTREKKER ROOD 400MM 77124VIKAN RECHTE HANDSCHRAPER SMALL ROOD 4060-4VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE WIT 400MM 77125FBK VLOERTREKKER VAST 600MM SCHUIFCASSETTE WIT 286031VIKAN VLOERTREKKER ULTRA GROEN 500MM 71502VIKAN SNEEUWBORSTEL MET IJSKRABBER ZWART HARD 490MM 520052VIKAN HANDSCHRAPER GROEN RECHT 75MM 40602
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap