• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN HANDTREKKER KLASSIEK GEEL 250MM 77516

    VIKAN HANDTREKKER KLASSIEK GEEL 250MM 77516

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77516
    Rubix:14010013
    Fabrikant:77516
    EAN:5705020775161
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDTREKKER KLASSIEK GEEL 250MM 77516


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,69 excl. BTW
    / stuk
    € 17,77 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN SCHROEFSTUK CLASSIC VOOR STEEL ZWART 212049VIKAN VLOERTREKKER OLIEBESTENDIG ZWART 400MM 708849VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX ZWART 420MM 10119VIKAN SNELKOPPELING 1/2- 1/2 SLANGPILAAR MET WATERSTOP 703VIKAN SCHRAPER/DUWER NYLON GEEL 270MM 59006VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 700MM MET DUIMGREEP 77354VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROOD 500MM 71504VIKAN DROOGLIJN CLASSIC 20 METER POLYPROPYLEEN 695003VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BLAUW 500MM 77633VIKAN VLOERTREKKER WIT 500MM 77135VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX GEEL 420MM 10116VIKAN VERVANGINGSCASSETTE BLAUW 250MM MET DUIMGREEP 77313VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER GROEN 83MM 10142SPARTEX WANDHOUDER STEEL ALU 50CM 845509VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.LIMOEN 83MM 101377
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap