• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HANDVEGER BRUIN ZACHTE VEZELS 330MM 458766

    VIKAN HANDVEGER BRUIN ZACHTE VEZELS 330MM 458766

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:458766
    Rubix:A0311188
    Fabrikant:458766
    EAN:5705022017511
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HANDVEGER BRUIN ZACHTE VEZELS 330MM 458766


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 11,79 excl. BTW
    / stuk
    € 14,27 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN AFWASBORSTEL LANGE STEEL HARD ROOD 415MM 41864VIKAN BEZEM EXTRA HARD WIT 330MM 29155VIKAN VOEGENBORSTEL STEELMODEL EXTRA HARD ROOD 225MM 70404SPARTEX STRAATBEZEM PVC 600X60MM 845175VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND BLAUW HARD 150MM 39513VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM WIT 38945VIKAN STEEL CLASSIC BLANK HOUT 1760MM 25MM 2925175GVIKAN STOFFERBEZEM 250MM GROEN 31032VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL BLAUW HARD 395MM 41963VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS ROZE 330MM 45871VIKAN VLOERVEGER UST ROOD ZACHTE VEZELS 400MM 31714OSBORN PRO HANDVEGER HOUT 310X35 4X13 RIJVIKAN VEGER CLASSIC BLANK HOUT 1020MM 31100SBATSENSTEEL ESSEN GEBOGEN 160 CMVIKAN PIJPENBORSTEL ROOD HARDE VEZELS 140MM 50MM 5380504
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap