• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN HOEKSCHROBBER BRUIN MEDIUM 265MM 704766

    VIKAN HOEKSCHROBBER BRUIN MEDIUM 265MM 704766

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:704766
    Rubix:A0311552
    Fabrikant:704766
    EAN:5705022014633
    brand logo

    Productdetails : VIKAN HOEKSCHROBBER BRUIN MEDIUM 265MM 704766


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 22,80 excl. BTW
    / stuk
    € 27,59 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    SPARTEX STRAATBEZEM PVC MET SCHRAPER - 849127VIKAN WERKPLAATSBEZEM TRANSPORT HOUT HARD ZWART 665MM 311752VIKAN VLOERVEGER UST ROOD MEDIUM VEZELS 400MM 31734VIKAN VLOERSCHROBBER ROZE HARD 305MM 70601VIKAN NAGELBORSTEL HARD ROOD 130MM 64404VIKAN VELGBORSTEL 425MM VEZELS ZACHT CONISCH 105MM 525652VIKAN NAGELBORSTEL HARD GEEL 130MM 64406VIKAN HANDVEGER BRUIN MEDIUM VEZELS 330MM 458966ERGOCLEAN ADAPTOR 2994VIKAN ROERSPATEL GEPERF. DETECT. ROOD 31MM 1200MM 70144VIKAN VLOERSCHROBBER GROEN HARD 305MM 70602VIKAN COMBIVEGER ZWART HARD/ZACHTE VEZELS 610MM 31949VIKAN PRECISIEBORSTEL ORANJE EXTRA HARDE VEZELS 205MM 44017VIKAN WERKBORSTEL UST KLEIN VEZELS HARD 176MM GROEN 38912VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARDE VEZELS 230MM GEEL 38946
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap