• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.ROZE 83MM 10131

    VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.ROZE 83MM 10131

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:10131
    Rubix:A0310838
    Fabrikant:10131
    EAN:5705022029200
    brand logo

    Productdetails : VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.ROZE 83MM 10131


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 19,35 excl. BTW
    / stuk
    € 23,41 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX WIT 420MM 10115VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER GRIJS 83MM 101488VIKAN CONDENSTREKKER BLAUW GRIJZE CASSETTE 400MM 77163VIKAN VLOERTREKKER 40CM FLEXIBEL GROEN 77222VIKAN SNELKOPPELING 3/4 MET 3/4 SLANGPILAAR 716VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 400MM 71408VIKAN SCHRAPER/DUWER NYLON BLAUW 270MM 59003VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 700MM MET DUIMGREEP 77354VIKAN FULL COLOUR VLOERTREKKER 50CM VASTE NEK ROODVIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK ZWART 500MM 77539VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 250MM 77715VIKAN VLOERTREKKER NEK FLEX CASS. ROOD/WIT 600MM 77644VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROOD 500MM 71504VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE ROZE 600MM 77141VIKAN SNELKOPPELING GARDENA 1/2 70752
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap