• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROOD 29344

    VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROOD 29344

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29344
    Rubix:A0311781
    Fabrikant:29344
    EAN:5705020293443
    brand logo

    Productdetails : VIKAN MINISTEEL 160MM 30MM ROOD 29344


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 6,30 excl. BTW
    / stuk
    € 7,62 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM GEEL 29376VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1700MM 34MM GEEL 29646VIKAN STEEL 170CM ALUMINIUM (SPEC-0585) 297052VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1025MM 31MM ZWART 299252VIKAN STEEL ALUMINIUM CLICK-FIT 1500MM 22 MM 290800VIKAN STEEL ALU 840MM 22MM GRIJS 293188VIKAN STEEL RVS 1025MM 31MM GEEL ERGONOMISCH 29836VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GEEL 29316VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552VIKAN HYGIENE TELESCOOPSTEEL GLASFIBER 2977QVIKAN VERBINDINGSKAP HYGIENE METAAL 400X55MM 64470HARKSTEEL ESSEN 30 X 1700 AANGEPUNT 329170VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM ORANJE 29607VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap