• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Dweil en mop
    7. VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 600MM 370500

    VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 600MM 370500

    Dweil en mop Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:370500
    Rubix:A0311381
    Fabrikant:370500
    EAN:5705023705004
    brand logo

    Productdetails : VIKAN MOPFRAME SUPERIOR KLITTENBAND 600MM 370500


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 32,51 excl. BTW
    / stuk
    € 39,34 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN MOP DAMP48 GRIJS KLITTENBAND 600MM 548760VIKAN POCKETMOP ERGOCLEAN 40 CM GRIJS-GEEL 549800VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE GRIJS 250MM 549525VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM BLAUW SB363SPARTEX VLOERWISSER HOES 40CM - 849137VIKAN VLAKMOP DRY24 MF GRIJS 40CM KLITTENBAND 547140VIKAN VLAKMOP DAMP43 MICROFIBRE GRIJS 750MM 549675VIKAN MOPHOUDER FLEXIBELE GRIJS 810MM 377018VIKAN MOPFRAME GRIJS 400MM MET KLITTENBAND 374218VIKAN MOP KENTUCKY 450 GRAM GROEN SB362VIKAN MOP WINDOW MICROVEZEL GRIJS 250MM 549125VIKAN VLAKMOP WET SCRUB GRIJS KLITTENBAND 25 CM 548225VIKAN POCKET MOP VERWIJDERAAR GRIJS 582710VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 250MM 549529VIKAN VLAKMOP DAMP42 MICROFIBRE D. GRIJS 400MM 549549
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap