• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Handborstel
    7. VIKAN PLAT KWASTJE WIT SUPERZACHT 50MM 5552505

    VIKAN PLAT KWASTJE WIT SUPERZACHT 50MM 5552505

    Handborstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:5552505
    Rubix:A0311587
    Fabrikant:5552505
    EAN:5705022015951
    brand logo

    Productdetails : VIKAN PLAT KWASTJE WIT SUPERZACHT 50MM 5552505


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 4,86 excl. BTW
    / stuk
    € 5,88 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN PIJPENBORSTEL ROOD MEDIUM VEZELS 120MM 210MM 53944VIKAN RADIATORBORSTEL CLASSIC GEEL MEDIUM 30 700MM 631216VIKAN RONDBORSTEL BLAUW MEDIUM 200MM 40MM 53683VIKAN NAGELBORSTEL ZWART HARD 40X120MM 644052VIKAN HANDVEGER MEDIUM ZWART 330MM 45899VIKAN HANDVEGER ZACHTE VEZELS BLAUW 330MM 45873VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL HARD WIT 270MM 41925VIKAN WORMHUISBORSTELKOP ROOD MED VEZELS 135MM 130MM 70354VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL HARDE VEZELS 140MM 50MM 5380506VIKAN HOES CLASSIC MICROVEZEL WIT 400MM 474215VIKAN PIJPBORSTEL GEEL MEDIUM HARD 430MM 90MM 5381906VIKAN PIJPENBORSTEL GEEL MEDIUM VEZELS 200MM 12MM 53546VIKAN PIJPENBORSTEL MEDIUM GROEN STEELMODEL 103MM 53801032VIKAN PIJPBORSTEL WIT MEDIUM 200MM 40MM 53685VIKAN AFVOERBORSTEL ROOD HARD 310MM 15MM 53604
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap