• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Reserveonderdeel
    7. VIKAN RAIL HYGGO MOBIEL STATION 420MM GEEL 10056

    VIKAN RAIL HYGGO MOBIEL STATION 420MM GEEL 10056

    Vloeren en oppervlakken - Reserveonderdeel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:10056
    Rubix:A0775162
    Fabrikant:10056
    EAN:5705022045613
    brand logo

    Productdetails : VIKAN RAIL HYGGO MOBIEL STATION 420MM GEEL 10056


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,94 excl. BTW
    / stuk
    € 18,08 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN KLEURCODERING ROZE RUBBER BAND 40MM 98021 (SET=5ST)VIKAN KLEMMEN HI-FLEX OPHANGSYST.PAARS 10028 (PK=3ST)VIKAN KLEURCODERING ROZE RUBBER BAND 26MM 98011 (SET=5ST)VIKAN STARTER KIT AUTOMOTIVE 990052 (SE= 5DLG)VIKAN KLEMMEN HI-FLEX OPHANGSYST.GRIJS 1002888 (PK=3ST)VIKAN KLEURCODERING WIT RUBBER BAND 40MM 98025 (SET=5ST)VIKAN KLEURCODERING LIMOEN RUBBER BAND 40MM 980277 (SET=5ST)VIKAN KLEURCODERING LIMOEN RUBBER BAND 26MM 980177 (SET=5ST)VIKAN HAAK HYGGO MOBIEL STATION 90MM ROOD 10084VIKAN KLEURCODERING ROOD RUBBER BAND 40MM 98024 (SET=5ST)VIKAN KLEMMODULE HI-FLEX VOOR RAIL GRIJS 100388VIKAN SCHOONMAAKSET STARTER KIT HI DUST 8-DELIG 990102VIKAN HAAK HI-FLEX WANDHOUDER ORANJE 41,5MM 10127VIKAN HAAK HI-FLEX WANDHOUDER ZWART 41,5MM 10129VIKAN KLEURCODERING ORANJE RUBBER BAND 26MM 98017 (SET=5ST)
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap