VIKAN SMALLE BORSTEL LANGE STEEL BLAUW HARD 420MM 41853
VIKAN SMALLE BORSTEL LANGE STEEL BLAUW HARD 420MM 41853
Zie technische informatieReferenties
Vikan:41853
Rubix:A0311464
EAN:5705022022614

Productdetails : VIKAN SMALLE BORSTEL LANGE STEEL BLAUW HARD 420MM 41853
Reinigen van smalle ruimten en lastige hoeken is eenvoudig met deze 46 mm smalle handborstel met lange steel. De harde haren staan iets naar buiten waardoor je gemakkelijk schoonmaakt langs randen en naden. De handgreep is ontworpen voor extra stabiliteit en goede grip tijdens werkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Lengte | 42 cm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,06 excl. BTW
/ stuk
€ 17,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden