• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN SPATELBLAD FLEXIBEL BLAUW 220MM 70133

    VIKAN SPATELBLAD FLEXIBEL BLAUW 220MM 70133

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70133
    Rubix:A0311562
    Fabrikant:70133
    EAN:5705020701337
    brand logo

    Productdetails : VIKAN SPATELBLAD FLEXIBEL BLAUW 220MM 70133


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 12,35 excl. BTW
    / stuk
    € 14,94 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HANDTREKKER M/VERVANGINGSCASSETTE BLAUW 250MM 77113VIKAN ROERSPATEL KLEIN WIT 31MM 890MM 70075VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK LIMOEN 600MM 775477VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 600MM 77745VIKAN OPHANGSYSTEEM HI-FLEX PAARS 420MM 10118VIKAN KABEL FLEXIBEL RVS WIT HANDVAST 755MM 53515VIKAN DUBBELE HAAK HI-FLEX WANDHOUDER PAARS 83MM 10148VIKAN VLOERTREKKER 40CM FLEXIBEL ROOD 77224VIKAN PADHOUDER STEELMODEL GROEN 235MM 55002VIKAN VERVANGINGSCASSETTE BLAUW 400MM MET DUIMGREEP 77323VIKAN AFDEKHOES 583618 ZWART MEDIUM 583618VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE LIMOEN 400MM 714077VIKAN NIPPEL 1/2 MET 1/2 SCHROEFDRAAD 9324 712VIKAN VLOERTREKKER GROEN 700MM 77152VIKAN SCHRAPER/DUWER NYLON WIT 270MM 59005
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap