• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918

    VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:295918
    Rubix:A0311234
    Fabrikant:295918
    EAN:5705022959187
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ALUMINIUM 1500MM 22MM GRIJS 295918


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 10,16 excl. BTW
    / stuk
    € 12,29 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ALU 1510MM 31MM BLAUW 29373VIKAN STEEL KUNSTSTOF KORT 650MM 32MM GROEN 29662VIKAN VERBINDINGSKAP HYGIENE METAAL 400X55MM 64470VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM GEEL 29596VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM BLAUW 29313VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM GEEL 29606VIKAN STEEL ALUMINIUM 1510MM 31MM PAARS 29378SPARTEX HOUTEN BEZEMSTEEL SCHROEF 24MM 130CM 845205VIKAN HYGIENE TELESCOOPSTEEL GLASFIBER 2977QVIKAN STEEL KORT 650MM 32MM BLAUW 29663VIKAN STEEL ALUMINIUM 1460MM 25MM WIT 29595VIKAN STEEL KORT 650MM 32MM GEEL 29666VIKAN TELESCOOPSTEEL 100-160CM WATERDOORVOER 297152VIKAN HOUTEN STEEL 1560MM 25MM ZWART 292515552VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM GROEN 29622
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap