• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.401)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezemsteel
    7. VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628

    VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628

    Bezemsteel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:29628
    Rubix:A0104301
    Fabrikant:29628
    EAN:5705020296284
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM PAARS 29628


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 26,41 excl. BTW
    / stuk
    € 31,96 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN STEEL ULTRA 1700MM 34MM BLAUW 29643VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM WIT 29625VIKAN STEEL ULTRA 1500MM 34MM ROZE 29621VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1565MM 31MM ZWART 299152VIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM GROEN ERGONOMISCH 29392VIKAN STEEL ALU SLANGPILAAR 1935MM 31MM ZWART 299752VIKAN STEEL CLASSIC BLANK HOUT 1560MM 25MM 2925155GVIKAN MINISTEEL BLAUW 160MM 30MM 29343VIKAN TELESCOOPSTEEL 163-275CM WATERDOORVOER 297352CVIKAN STEEL RVS 1510MM 31MM ROOD ERGONOMISCH 29394VIKAN STEEL ALUMINIUM 840MM 22MM GROEN 29312VIKAN STEEL ALU 1/2 NIPPEL 1565MM 31MM ZWART 299152QVIKAN STEEL KORT 1.000MM 32MM ROOD 29684VIKAN STEEL ALUMINIUM 1310MM 31MM PAARS 29358HARKSTEEL ESSEN 30 X 1700 AANGEPUNT 329170
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap