• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN STOFFERBEZEM 250MM WIT 31035

    VIKAN STOFFERBEZEM 250MM WIT 31035

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31035
    Rubix:A0311501
    Fabrikant:31035
    EAN:5705022028036
    brand logo

    Productdetails : VIKAN STOFFERBEZEM 250MM WIT 31035


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN HOEKSCHROBBER ROZE MEDIUM 265MM 70471VIKAN HANDBORSTEL UNIVERSEEL MEDIUM GEEL 260MM 30886VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM WIT 29605OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 100 016VIKAN LUIWAGEN BLAUW MEDIUM 270MM 70433VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607SCHOFFELSTEEL 160/33VKEXVIKAN BEZEM EXTRA HARD BLAUW 530MM 29203VIKAN VLOERVEGER UST WIT MEDIUM VEZELS 400MM 31735VIKAN HANDVEGER PAARS ZACHTE VEZELS 330MM 45878VIKAN HANDBORSTEL EXTRA HARD ROOD 300MM 41954VIKAN AFWASBORSTEL GROEN SMAL MEDIUM 290MM 42872VIKAN HANDBORSTEL KORTE STEEL HARD GROEN 270MM 41922SPARTEX BEZEM COCO 29 CM - 849172VIKAN PRECISIEBORSTEL LIMOEN EXTRA HARDE VEZELS 205MM 440177
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap