• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM ORANJE 31037

    VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM ORANJE 31037

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:31037
    Rubix:A0775147
    Fabrikant:31037
    EAN:5705022041592
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM ORANJE 31037


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,61 excl. BTW
    / stuk
    € 17,68 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ROOD 410MM 31744VIKAN HANDVEGER UST BLAUW MEDIUM VEZELS 330MM 45853VIKAN HANDBORSTEL VEZELS XTRA HARD 230MM BLAUW 38943VIKAN AFWASBORSTEL KORTE STEEL GRIJS HARD 270MM 419288VIKAN AFWASBORSTEL MET KORTE STEEL WIT ZACHT 270MM 41985VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL PAARS HARD 395MM 41968VIKAN HOEKSCHROBBER WIT MEDIUM 265MM 70475VIKAN LUIWAGEN WATERDOORVOER ORA XTRA HARD 270MM 70417VIKAN DETAILBORSTEL SCHRAPRAND WIT HARDE VEZELS 150MM 39515SPARTEX BEZEM COCO 29 CM - 849172VIKAN HANDVEGER UST ORANJE MEDIUM VEZELS 330MM 45857VIKAN STEEL ULTRA HYGIENE 1300MM 34MM WIT 29605VIKAN BUIZENBORSTEL VERSTELBAAR ZACHT BLAUW 530MM 53713VIKAN HANDVEGER CLASSIC BLANK HOUT MEDIUM 300MM 4590VIKAN COMBIVEGER HARD/ZACHTE VEZELS ZWART 410MM 31749
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap