• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 500MM 77133

    VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 500MM 77133

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:77133
    Rubix:A0311793
    Fabrikant:77133
    EAN:5705020771330
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER BLAUW 500MM 77133


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 29,81 excl. BTW
    / stuk
    € 36,07 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN VERVANGINGSCASSETTE GROEN 700MM MET DUIMGREEP 77352VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ZWART 600MM MET DUIMGREEP 77349VIKAN HANDTREKKER 25CM HYGIENEVIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.PAARS 83MM 10138VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 250MM MET DUIMGREEP 77314VIKAN HANDTREKKER ULTRA WIT 245MM 71255VIKAN HANDTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 245MM 71258VIKAN FULL COLOUR VLOERTREKKER 50CM VASTE NEK ROODVIKAN SCHRAPER/DUWER NYLON GEEL 270MM 59006VIKAN DROOGLIJN CLASSIC 20 METER POLYPROPYLEEN 695003VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK GEEL 400MM 77626VIKAN HANDTREKKER MET VERVANGINGSCASSETTE ROOD 250MM 77114VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 700MM MET DUIMGREEP 77354VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE WIT 700MM 71705VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.BLAUW 83MM 10133
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap