• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.683)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.668)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.129)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.176)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Vloeren en oppervlakken - Accessoire
    7. VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 400MM 71401

    VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 400MM 71401

    Vloeren en oppervlakken - Accessoire Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:71401
    Rubix:A0671508
    Fabrikant:71401
    EAN:5705020714016
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERTREKKER ULTRA ROZE 400MM 71401


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 29,61 excl. BTW
    / stuk
    € 35,83 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.BRUIN 83MM 101366VIKAN VLOERTREKKER GEEL 700MM 77156VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE GEEL 500MM 77136VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 250MM MET DUIMGREEP 77314VIKAN VLOERTREKKER KLASSIEK BRUIN 600MM 775466VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE ORANJE 400MM 71407VIKAN SCHRAPER/DUWER NYLON WIT 270MM 59005VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE BRUIN 600MM 716066VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 400MM MET DUIMGREEP 77325VIKAN VERVANGINGSCASSETTE WIT 500MM MET DUIMGREEP 77335VIKAN KLEM HI-FLEX OPHANGSYST.GROEN 83MM 10132VIKAN VERVANGINGSCASSETTE ROOD 600MM MET DUIMGREEP 77344VIKAN VLOERTREKKER ULTRA HYGIENE PAARS 400MM 71408VIKAN VLOERTREKKER 40CM FLEXIBEL GROEN 77222VIKAN VLOERTREKKER NEK VAST CASSETTE ROZE 600MM 77141
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap