VIKAN VLAKMOP DISP. MF DROOG WIT 26 5CM 652025 (PK=20ST)
Vikan wegwerp microvezelmop
Zie technische informatieReferenties
Vikan:652025
Rubix:A0311005
Fabrikant:652025
EAN:5705022027893

Productdetails : VIKAN VLAKMOP DISP. MF DROOG WIT 26 5CM 652025 (PK=20ST)
De wegwerp-microvezelmop biedt een uitstekende reinigingsprestatie. Hij is ideaal wanneer er geen mogelijkheid is om conventionele mophoezen te wassen, maar u toch niet wilt inleveren op een effectieve reiniging. Bij vochtig gebruik maakt hij een oppervlakte van ongeveer 5-10 vierkante meter schoon. Hij kan echter ook droog worden gebruikt om stof, vuil en andere resten te verwijderen. De mop bestaat voor 100% uit polyestermicrovezels die in kleine lussen zijn gerangschikt. Op deze manier ontstaat er minder wrijving dan verwacht en is de mop gemakkelijker te hanteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | mop |
| Kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,63 excl. BTW
/ pak
€ 0,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen