VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31786

Vikan Zachte splitveger

Zie technische informatie

Referenties

Vikan:31786
Rubix:12010662
Fabrikant:31786
EAN:5705020317866
VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31786

Technische samenvatting

Typevikan veger geel zacht 410mm 31786
Zie alle specificaties

Productdetails : VIKAN VEGER GEEL ZACHT 410MM 31786


Zachte vloerveger met gespleten vezels en daarmee zeer geschikt voor reiniging in droge ruimten met veel losse en fijne verontreiniging.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevikan veger geel zacht 410mm 31786
€ 26,79 excl. BTW
/ stuk
€ 32,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Type