Referenties
Facom:874A
Rubix:10109471
EAN:3148512098812

Productdetails : FACOM UITDEUKGEREEDSCHAP VINGERTAS 874A
Sole or “savonnette” dolly block
- Model has domed faces on all sides.
-Dimensions (L. x D. x H.) : 106 x 65 x 26 mm.
- Finish: Polished.
Weight: 980 g.
- Model has domed faces on all sides.
-Dimensions (L. x D. x H.) : 106 x 65 x 26 mm.
- Finish: Polished.
Weight: 980 g.
Sterke punten
• Model met bolle kanten rondom.• Afmetingen (L. x Br. x H.): 106 x 65 x 26 mm.• Uitvoering: gepolijst.Gewicht: 980 g.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1080 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 160x80x45 mm |
| Gewicht verpakking | 1063 g |
| Gewicht | 980 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,91 excl. BTW
/ stuk
€ 70,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
