Referenties
Dichtomatik:67058913
Rubix:04013773
Fabrikant:67058913

Productdetails : EINDKAP VK 68X8
SLUITERKAP 72- 9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Breedte | 8 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Materiaal | nbr |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,64 excl. BTW
/ stuk
€ 1,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
