Referenties
Kipp:K0157.06
Rubix:A0547485
EAN:4059245054664



Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Type | kipp vlakke knop m6 binnendraad gezwart k0157.06 |
Productdetails : KIPP KNOP VLAK M6 BINNENDR. GEZWART K0157.06
Grondstof: Staal.Uitvoering: gezwart.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Type | kipp vlakke knop m6 binnendraad gezwart k0157.06 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181640 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen