LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 511 TUBE 50 ML
Vlakkenafdichting 511
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:511
Rubix:07012812
Fabrikant:230645
EAN:5010266240169

Documenten
Productdetails : LOCTITE SCHROEFDRAADAFDICHTING 511 TUBE 50 ML
LOCTITE® 511 is een schroefdraadafdichtingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor het afdichten en beveiligen van metalen schroefdraden met lage sterkte. De thixotrope ééncomponentformule maakt een eenvoudig aanbrengen mogelijk en voorkomt lekken en onbedoeld loskomen. Dit product hardt uit in afwezigheid van lucht en door contact met metaal, wat een betrouwbare afdichting voor schroefdraden met een draadmaat tot M80/R3” (80 mm) garandeert.
Kenmerken:
LOCTITE® 511 heeft een formule op basis van methacrylaat, biedt gemiddelde weerstand en is uitstekend bestand tegen trillingen en temperatuurschommelingen. Dit thixotrope kleefmiddel voorkomt overmatig vloeien, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is op metalen schroefdraadverbindingen. Dit product hardt snel uit bij contact met metaal en zorgt voor een duurzame afdichting zonder dat er extra pakkingen nodig zijn. Dankzij de DVGW-goedkeuring is het bijzonder geschikt voor gastoepassingen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: gebroken wit.
- Viscositeit Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindle 6, 2.5 rpm: 40.000 - 100.000 mPa·s.
- Viscositeit Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindle 6, 20 rpm: 9.000 - 22.000 mPa·s.
- Toepassingstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
Normen:
LOCTITE® 511 voldoet aan de DVGW-norm en is daarmee goedgekeurd voor gebruik in gastoepassingen. De DVGW-certificering bevestigt dat het product voldoet aan de Europese eisen inzake prestaties en veiligheid voor betrouwbare afdichting in gassystemen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Kenmerken:
LOCTITE® 511 heeft een formule op basis van methacrylaat, biedt gemiddelde weerstand en is uitstekend bestand tegen trillingen en temperatuurschommelingen. Dit thixotrope kleefmiddel voorkomt overmatig vloeien, waardoor het gemakkelijk aan te brengen is op metalen schroefdraadverbindingen. Dit product hardt snel uit bij contact met metaal en zorgt voor een duurzame afdichting zonder dat er extra pakkingen nodig zijn. Dankzij de DVGW-goedkeuring is het bijzonder geschikt voor gastoepassingen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: gebroken wit.
- Viscositeit Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindle 6, 2.5 rpm: 40.000 - 100.000 mPa·s.
- Viscositeit Brookfield - RVT @ 25 °C, Spindle 6, 20 rpm: 9.000 - 22.000 mPa·s.
- Toepassingstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
Normen:
LOCTITE® 511 voldoet aan de DVGW-norm en is daarmee goedgekeurd voor gebruik in gastoepassingen. De DVGW-certificering bevestigt dat het product voldoet aan de Europese eisen inzake prestaties en veiligheid voor betrouwbare afdichting in gassystemen.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Biedt betrouwbare afdichting van metalen schroefdraadverbindingen;
- Voorkomt lekkage en onbedoeld loskomen;
- Gemakkelijk aanbrengen dankzij thixotrope formule;
- Eenvoudig demonteerbaar voor onderhoudswerkzaamheden;
- Breed gebruikstemperatuurbereik van -55 °C tot 150 °C;
- Voldoet aan eisen voor DVGW-goedkeuring voor gebruik in gassystemen.
- Voorkomt lekkage en onbedoeld loskomen;
- Gemakkelijk aanbrengen dankzij thixotrope formule;
- Eenvoudig demonteerbaar voor onderhoudswerkzaamheden;
- Breed gebruikstemperatuurbereik van -55 °C tot 150 °C;
- Voldoet aan eisen voor DVGW-goedkeuring voor gebruik in gassystemen.
Toepassingen
LOCTITE® 511 wordt aanbevolen voor het afdichten en beveiligen van metalen schroefdraadverbindingen, in het bijzonder gebruikt in de gas-, sanitair- en industriële onderhoudssectoren. Het is bijzonder geschikt voor installaties waar schroefdraden beveiligd moeten worden om bestand te zijn tegen trillingen en temperatuurschommelingen. Het is ideaal voor gebruik in gasdistributienetwerken, hydraulische systemen en verwarmingsinstallaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 52,070x52,070x228,600 mm |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 30 min |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,07 excl. BTW
/ stuk
€ 29,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden