LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 518 EGFD (ST=50ML)
Vlakkenafdichting syringe 50 ml
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:518 CR 50ML DE/FR
Rubix:A0547685
Fabrikant:2069176
EAN:5010266012094

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 518 EGFD (ST=50ML)
LOCTITE® 518
Vlakkenafdichtingsproduct voor algemene toepassingen, met medium sterkte en uitstekende bestendigheid tegen vervuiling. Aanbevolen voor gebruik op flenzen uit ggietijzer, metaal en aluminium.
- Semi-flexibele vlakkenafdichting voor flenzen, met medium sterkte, die anaeroob uithardt;
- Voor actieve en inactieve stijve metalen flenzen;
- Gelachtige consistentie.
Sterke punten
- Hardt uit ondanks lichte vervuiling van het oppervlak;
- Past zich aan onregelmatigheden van het flensoppervlak aan en vult spelingen tot 0,25 mm;
- Dicht onmiddellijk af bij lage druk;
- Bestand tegen hoge druk bij volledige uitharding;
- Geen ingedeukte of slecht afgelijnde pakkingen;
- Eenvoudig te automatiseren.
Toepassingen
Het pakkingmateriaal hardt anaeroob uit en is ontwikkeld voor gebruik op machinaal bewerkte passende oppervlakken van ijzer, aluminium en staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 25 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,17 excl. BTW
/ stuk
€ 36,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden