ROEBUCK PNEUMATISCHE VLAKSCHUURMACHINE 150MM - 8496701
Vlakschuurmachine 150mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:8496701
Rubix:10523987
EAN:3660338469343

Documenten
Productdetails : ROEBUCK PNEUMATISCHE VLAKSCHUURMACHINE 150MM - 8496701
Composietstructuur die een grote robuustheid van de tool mogelijk maakt en tegelijkertijd een geschikt gewicht voor de gebruiker garandeert.
Technische kenmerken:
Hoogte (mm) 104
Lengte 196
Diameter lade (mm) 150
Baandiameter (mm) 5
Onbeladen snelheid (rpm) 12000
Gewicht (kg) 0.7
Luchtverbruik (l / min) 57
Geluidsniveau (dB) 78
Technische kenmerken:
Hoogte (mm) 104
Lengte 196
Diameter lade (mm) 150
Baandiameter (mm) 5
Onbeladen snelheid (rpm) 12000
Gewicht (kg) 0.7
Luchtverbruik (l / min) 57
Geluidsniveau (dB) 78
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm blad | rond |
| Onbelast toerental | 12000 rpm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Luchtverbruik | 57 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,63 excl. BTW
/ stuk
€ 294,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen