PORTWEST POLOSHIRT FRAST LM FR10 MARINE MT S
Vlamwerende antistatische polo met lange mouwen
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR10NARS
Rubix:40242300
EAN:5036108161751



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT FRAST LM FR10 MARINE MT S
Geschikt voor koude klimaten en ideaal voor industriële werknemers die worden blootgesteld aan hitte. Voorzien van een slim model, een kraag met 3 knopen en gebreide manchetten.
Modaflame™ Knit HVO
Gemaakt van een inherent vlamwerend garen van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel. De Modaflame HVO Knit-serie is sterk, duurzaam en zeer innovatief. De hoogwaardige vezels zijn gemengd zonder enige chemische behandeling, waardoor Modaflame Knit een ongeëvenaard zacht, natuurlijk gevoel en uiterlijk heeft.
Vlamwerend
Wij zijn marktleider in het leveren van vlamwerende kleding voor gevaarlijke omgevingen. Deze geavanceerde producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in combinatie met geavanceerde technologie en marktonderzoek. De toewijding aan de gezondheid, veiligheid en het comfort van de gebruiker wordt weerspiegeld in een breed scala aan producten die geschikt zijn voor alle klimaten en eindtoepassingen.
Modaflame™ Knit HVO
Gemaakt van een inherent vlamwerend garen van 60% Modacryl, 39% katoen en 1% koolstofvezel. De Modaflame HVO Knit-serie is sterk, duurzaam en zeer innovatief. De hoogwaardige vezels zijn gemengd zonder enige chemische behandeling, waardoor Modaflame Knit een ongeëvenaard zacht, natuurlijk gevoel en uiterlijk heeft.
Vlamwerend
Wij zijn marktleider in het leveren van vlamwerende kleding voor gevaarlijke omgevingen. Deze geavanceerde producten zijn het resultaat van jarenlange ervaring in combinatie met geavanceerde technologie en marktonderzoek. De toewijding aan de gezondheid, veiligheid en het comfort van de gebruiker wordt weerspiegeld in een breed scala aan producten die geschikt zijn voor alle klimaten en eindtoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,09 excl. BTW
/ stuk
€ 71,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen