Referenties
Elesa+Ganter:VCT.40-SST-P-M8X40-C9
Rubix:A0565785
EAN:08055007779840


Technische samenvatting
| Diameter basis | 40 mm |
|---|---|
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP VCT.40-SST-P-M8X40-C9
Technopolymeer, roestvrijstalen schroefdraadbout, met kapje
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter basis | 40 mm |
| Grootte van draad | m8 |
| Lengte schroefdraad | 12 mm |
| Totale hoogte | 67 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen