KARCHER FILTERZAKKEN (5ST) 6.904-351.0
Vliesfilterzakken, 3 lagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Kärcher:69043510
Rubix:39120008
Fabrikant:69043510
EAN:4039784170407
Documenten
Productdetails : KARCHER FILTERZAKKEN (5ST) 6.904-351.0
De fleece filterzakken van Kärcher zijn ontworpen om de efficiëntie van professionele droogzuigers te optimaliseren en tegelijkertijd een krachtige filtratie van fijnstof te garanderen. Dankzij de drielaagse constructie bieden deze zakken een uitstekende scheurweerstand en een hoge opvangcapaciteit, waardoor de vervangingsfrequentie wordt verminderd. Ze zijn compatibel met verschillende Kärcher-droogzuigermodellen en zijn geschikt voor een breed scala aan veeleisende professionele toepassingen.
Kenmerken:
De fleece filterzakken van Kärcher onderscheiden zich door het robuuste ontwerp en de hoge filtratiecapaciteit. De drielaagse constructie vangt effectief fijne deeltjes op en zorgt tegelijkertijd voor een optimale luchtcirculatie. Dit helpt om de zuigkracht van het apparaat te behouden en verlengt de levensduur van de droogzuiger. Het scheurbestendige materiaal garandeert veilig gebruik, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Kleur: wit.
- Materiaal: drielaags fleece.
- Filtratieklasse: M.
- Scheurweerstand: ja.
- Filtratie van fijne deeltjes: ja.
Normen:
Deze filterzakken voldoen aan de vereisten van stofklasse M en garanderen een efficiënte filtratie van schadelijke deeltjes. Ze voldoen aan de industriële normen op het gebied van filtratie en veiligheid, waardoor ze een optimale bescherming bieden voor gebruikers die werken in omgevingen waar luchtkwaliteit cruciaal is.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1935 heeft Kärcher de schoonmaaksector getransformeerd met innovatie en technologische deskundigheid. Nadat het in 1950 de eerste warmwater hogedrukreiniger van Europa ontwikkelde, is het een familiebedrijf gebleven dat voortdurend innoveert. Het is gevestigd in Winnenden, vlakbij Stuttgart, en geeft de voorkeur aan ergonomische oplossingen met hoge prestaties die altijd voorlopen op de markt. De toewijding aan onderzoek en ontwikkeling garandeert intuïtieve apparatuur van hoge kwaliteit. Voor Kärcher is netheid een dagelijkse uitdaging die zijn streven naar uitmuntendheid drijft.
Kenmerken:
De fleece filterzakken van Kärcher onderscheiden zich door het robuuste ontwerp en de hoge filtratiecapaciteit. De drielaagse constructie vangt effectief fijne deeltjes op en zorgt tegelijkertijd voor een optimale luchtcirculatie. Dit helpt om de zuigkracht van het apparaat te behouden en verlengt de levensduur van de droogzuiger. Het scheurbestendige materiaal garandeert veilig gebruik, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Specificaties:
- Kleur: wit.
- Materiaal: drielaags fleece.
- Filtratieklasse: M.
- Scheurweerstand: ja.
- Filtratie van fijne deeltjes: ja.
Normen:
Deze filterzakken voldoen aan de vereisten van stofklasse M en garanderen een efficiënte filtratie van schadelijke deeltjes. Ze voldoen aan de industriële normen op het gebied van filtratie en veiligheid, waardoor ze een optimale bescherming bieden voor gebruikers die werken in omgevingen waar luchtkwaliteit cruciaal is.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1935 heeft Kärcher de schoonmaaksector getransformeerd met innovatie en technologische deskundigheid. Nadat het in 1950 de eerste warmwater hogedrukreiniger van Europa ontwikkelde, is het een familiebedrijf gebleven dat voortdurend innoveert. Het is gevestigd in Winnenden, vlakbij Stuttgart, en geeft de voorkeur aan ergonomische oplossingen met hoge prestaties die altijd voorlopen op de markt. De toewijding aan onderzoek en ontwikkeling garandeert intuïtieve apparatuur van hoge kwaliteit. Voor Kärcher is netheid een dagelijkse uitdaging die zijn streven naar uitmuntendheid drijft.
Sterke punten
- Verbeterde filtratie-efficiëntie: vangt fijne deeltjes op voor een schonere lucht.
- Verhoogde duurzaamheid: scheurbestendig materiaal garandeert een lange levensduur.
- Hoge capaciteit: minder vervangingen, tijdbesparing en hogere productiviteit.
- Brede compatibiliteit: geschikt voor meerdere Kärcher-droogzuigermodellen.
- Conform normen: filtratie geschikt voor strenge industriële eisen.
- Verhoogde duurzaamheid: scheurbestendig materiaal garandeert een lange levensduur.
- Hoge capaciteit: minder vervangingen, tijdbesparing en hogere productiviteit.
- Brede compatibiliteit: geschikt voor meerdere Kärcher-droogzuigermodellen.
- Conform normen: filtratie geschikt voor strenge industriële eisen.
Toepassingen
Dit product is ideaal voor professionele omgevingen waar efficiënte filtratie van fijnstof vereist is, zoals kantoren, hotels, ziekenhuizen, werkplaatsen en industriële locaties. Dankzij de verbeterde filtratiecapaciteit zorgen deze filterzakken voor een schone en veilige werkomgeving, waardoor de blootstelling aan schadelijke deeltjes wordt verminderd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 510x380x60 mm |
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Type | filterzakken |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,32 excl. BTW
/ stuk
€ 35,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

