CRC 30204-AA SUIKEROPLOSMIDDEL FOOD SAFE 5LTR

Vloeistof voor het oplossen van suiker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

CRC:30204-AA
Rubix:07028750
Fabrikant:30204
EAN:5412386008467
CRC 30204-AA SUIKEROPLOSMIDDEL FOOD SAFE 5LTR

Technische samenvatting

Gebruikspecialiteiten
Verpakkingblikken
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CRC 30204-AA SUIKEROPLOSMIDDEL FOOD SAFE 5LTR


CRC Sugar Dissolving Fluid is een suikeroplosmiddel dat is ontwikkeld voor het verwijderen van suikerresten, fondants en afgeleiden op apparatuur in de voedingsverwerkingsindustrie. Dankzij de penetrerende werking worden afzettingen snel losgemaakt, terwijl heropbouw wordt beperkt.

Kenmerken:
Dit speciale suikeroplosmiddel is bedoeld voor het reinigen van oppervlakken die worden blootgesteld aan suikerafzettingen in voedselproductieomgevingen. De formulering zorgt voor een snelle penetratie in de suikerfilm, waardoor deze wordt losgemaakt en opgelost. Na toepassing blijft een lichte smeerfilm achter op de oppervlakken, wat de aanhechting van nieuwe residuen beperkt en bijdraagt aan het voorkomen van ophopingen op bewegende onderdelen zoals mengers en roerwerken. Dit product bevat geen notenolie of afgeleide bestanddelen en kan worden gebruikt in zones voor voedselverwerking.

Specificaties:
• CRC-referentie: 30204-AA
• Naam: Sugar Dissolving Fluid
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: kleurloos
• Oplosbaarheid: oplosbaar in water
• Dichtheid: 1,025 g/cm³ bij 20 °C
• Vlampunt: > 100 °C
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Ontvlambaarheid: niet ontvlambaar
• Verpakking: jerrycan van 5 liter

Normen:
• NSF H1: registratie die het gebruik toestaat in de voedingsverwerkingsindustrie wanneer incidenteel contact met voedingsmiddelen niet volledig kan worden uitgesloten
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld volgens de Europese eisen inzake registratie en evaluatie van chemische stoffen

Sterke punten

• Snelle oplossing van suiker- en fondantresten, waardoor de reinigingstijd wordt verkort
• Lichte smeerfilm die heraanhechting van residuen beperkt en bijdraagt aan een langdurige werking van oppervlakken
• Geschikt voor gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie dankzij NSF H1-registratie
• Vrij van notenolie en afgeleide bestanddelen, wat het risico op allergene contaminatie vermindert

Toepassingen

Dit oplosmiddel wordt gebruikt voor het verwijderen van suikerafzettingen op productie- en verpakkingslijnen in de voedingsverwerkingsindustrie. Het is ook geschikt voor het verwijderen van suikerresten afkomstig uit de productie van diervoeding. Dit product wordt toegepast op apparatuur en oppervlakken die regelmatig vervuild raken, met name in omgevingen waar suikerafzettingen de beweging van mechanische onderdelen verstoren of de hechting van verontreinigingen bevorderen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Logistieke afmetingen (D x B x H)150x270x200 mm
Logistiek gewicht5313 g
Afmeting verpakking (D x B x H)540x300x200 mm
Gewicht verpakking21652 g
Gebruikspecialiteiten
Verpakkingblikken
Assortimentyes
Land van oorsprongBE
Aangepaste tariefcode34039900
€ 58,67 excl. BTW
/ stuk
€ 70,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden