Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(133.624)
Tooling & Verspaning
(110.861)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(101.139)
Gereedschappen & Meettechniek
(47.279)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(58.205)
Onderhoud & Reparatie
(4.741)
Lastechniek
(2.321)
Bevestiging & Montage
(55.852)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.714)
< Terug
Rubix Categorieën
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
Hygiëne en reiniging
Reiniging
Vloeren en oppervlakken
Trekker
BETRA VLOERTREKKER 55 CM MET WATERKEERRAND 103048V
BETRA VLOERTREKKER 55 CM MET WATERKEERRAND 103048V
Vloertrekker
Referenties
betra:
103048V
rubix:
12011063
ean:
8715268127049
Technische samenvatting
Lengte
55
cm
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : BETRA VLOERTREKKER 55 CM MET WATERKEERRAND 103048V
Vloertrekker extra verstevigd, met waterkeerrand, natuurrubber. Breedte: 55 cm.
Technische informatie
Attributen
Lengte
55
cm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
9,87
excl. BTW
/
stuk
€
11,94
incl. BTW
Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
Maak een PDF van het product