DANFOSS 130B1125 MCB101 EXTENDET EA OPTION 1130857

VLT® I/O voor algemeen gebruik MCB 101,unctd

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Danfoss:130B1125
Rubix:A0899260
Fabrikant:130B1125
EAN:5702427167490
DANFOSS 130B1125 MCB101 EXTENDET EA OPTION 1130857

Technische samenvatting

Typedanfoss 130b1125 mcb101 extendet ea option 1130857
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : DANFOSS 130B1125 MCB101 EXTENDET EA OPTION 1130857


MCB 101 - Geavanceerde I / O-optie
Breidt het aantal vrij programmeerbare besturingsingangen en -uitgangen uit met de volgende I / Os:
- 3 digitale ingangen opto-geïsoleerd 0 - 24 V.
- 2 analoge ingangen 0 - 10 V.
- 2 digitale uitgangen NPN / PNP schakelbaar 24 V
- 1 analoge uitgang 0/4 - 20 mA

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedanfoss 130b1125 mcb101 extendet ea option 1130857
211,13 excl. BTW
/ stuk
255,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen