Referenties
Omron:281394
Rubix:3499115514
EAN:4547648865562

Productdetails : OMRON VOEDINGSKABEL R7ACAB010SRE 10M
Power cable for SmartStep 2 motor, 10m
Omron voedingskabel r7acab010sre 10m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | omron voedingskabel r7acab010sre 10m |
| 273 mm | |
| 68 mm | |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,51 excl. BTW
/ stuk
€ 236,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen