BAHCO STEEKSLEUTEL ALBR 16-18MM NS006-1618
Vonkvrije platte ring met twee uiteinden
Zie technische informatieReferenties
Bahco:NS006-1618
Rubix:A0771380
EAN:7314150293124

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL ALBR 16-18MM NS006-1618
Steeksleutel voor het vastmaken van twee verschillende maten bouten en moeren. Materiaal: aluminium brons. vonkvrij. Gesmeed. Product standaard DIN 895.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 122 g |
| Opening | 16x18 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Materiaal | aluminiumbrons |
| Gewicht | 130 g |
| Maat | 16 x 18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,56 excl. BTW
/ stuk
€ 72,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
