Referenties
Dewalt:DCK422P3T-QW
Rubix:A0055041
Fabrikant:DCK422P3T-QW
EAN:5035048716557

Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 70 N.m |
Productdetails : DEWALT 4-DLG VOORDEEL.SET 3X 5.0AH 18V DCK422P3T-QW
Dewalt 4-dlg voordeel.set 3x 5.0ah 18v dck422p3t-qw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 70 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 2000 rpm |
| Model | dck422p3t-qw |
| Batterijcapaciteit | 5 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.023,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.238,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen