Invend™ Oplossingen voor industriële verkoopautomaten

Industriële vendingoplossingen ontworpen om uw voorraadkosten te verlagen 

Rubix Benelux industriële Invend™-automaten zijn permanent voorzien van uw meest gevraagde industriële verbruiksartikelen en bieden 24/7 toegang tot de producten die uw team nodig heeft om de klus te klaren. Geen gedoe, geen wachttijden en geen noodzaak om bij te vullen - wij houden alles bij en zorgen ervoor dat uw Invend™-automaat volledig voor u gevuld is.
Natuurlijk is Invend™ volledig afgestemd op uw behoeften. Wij helpen u bij het selecteren van uw voorraad uit ons uitgebreide assortiment industriële verbruiksartikelen en werken met u samen om een machine- en productprofiel samen te stellen dat precies past bij uw bedrijf.

Ontdek hoe Invend™ oplossingen u kunnen helpen geld te besparen

Kies voor Invend™ en uw bedrijf kan profiteren van een verbruiksvermindering tot wel 40% en lagere voorraadkosten, een hogere productiviteit en een beter werkkapitaal.

Verlaag uw totale verbruik

Verbeterde controle en zichtbaarheid over de toegang van eindgebruikers tot industriële verbruiksartikelen, waardoor de uitgaven met wel 40% kunnen worden teruggebracht

Verbeter uw algehele productiviteit

Invend™ verbetert de controle en beschikbaarheid van benodigde producten en wachttijden

Verlaag uw werkkapitaal en voorraad

U betaalt alleen voor de voorraad die u gebruikt; hierdoor komt kapitaal vrij dat gewoonlijk vastligt

24/7 Veilige toegang tot uw producten

Onze ultramoderne systemen bieden 24 uur per dag toegang tot en beveiliging van uw voorraad

Rapportage en analyse van het gebruik

Krijg regelmatig een overzicht van productgebruik en kostenplaatsuitgaven met onze op maat gemaakte rapportageoplossingen

Snelle en efficiënte implementatie

We helpen je om te beslissen welke producten je wilt opnemen. We hebben alleen stroom en een internetverbinding nodig

Invend™ regelt alles voor je

Invend™ biedt handige gecontroleerde toegang tot industriële voorraden, terwijl een geautomatiseerd proces snelle, efficiënte aanvulling mogelijk maakt - en alle rapportage die u nodig hebt om de touwtjes stevig in handen te houden.

Alle benodigdheden, alle besparingen, alle gegevens - dat is Invend™.

In elke industriële of productiefabriek zijn snel bewegende verbruiksartikelen essentieel, maar vereisen ze vaak een beheer dat tijdrovend en duur kan zijn:

De frequentie waarmee ze worden gebruikt, weggegooid en nodig zijn, betekent dat er tijd wordt besteed aan het bezoeken van winkels of aan het wegsturen om meer verbruiksartikelen te kopen.

Een hoge omzetsnelheid betekent dat je voorraad voortdurend moet worden gecontroleerd en aangepast. Voorraadniveaus veranderen voortdurend en sommige items worden opgeslagen in een poging om tijd en geld te besparen.

Er is geen consistentie in dit soort uitgaven - het is moeilijk om bij te houden welke verbruiksartikelen worden gebruikt, budgetplanning is moeilijk en het vinden van leveranciers en het beheren van meerdere facturen en inkooporders kan frustrerend zijn.

Wij helpen u te bepalen welke industriële verbruiksartikelen in uw Invend™ machine worden gebruikt en welke voorraadniveaus u aanhoudt.

Kies uit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals brillen en handschoenen, handgereedschap, schoonmaak- en schoonmaakartikelen, smeermiddelen en vetten, kleefstoffen, gezondheids- en veiligheidsuitrusting, en onderhouds- en beveiligingsproducten - kies gewoon de artikelen die uw bedrijf het meest gebruikt. Wij vullen uw machine, stellen hem in, maken gebruikers en medewerkers toegang via unieke PIN-codes en u kunt aan de slag. Volledige zichtbaarheid, volledige controle.

Neem voor meer informatie contact op met je plaatselijke vestiging