Referenties
Elesa+Ganter:GN 751-6-24-M6-B
Rubix:09209979
Fabrikant:GN 751-6-24-M6-B
EAN:4045525372580





Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Boordiameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER GAFFEL GN 751-6-24-M6-B
Vorkkoppelingen GN 751 bestaan uit een vorkkop volgens DIN 71752 en een bout met axiale asborging (vorm KL en SL) of een veerbout (vorm B). Alle uitvoeringen kunnen zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Bij maat d1 = 12 voorziet de DIN-uitvoering onder andere in de fijne schroefdraad M 12x1,5. In de praktijk heeft echter de fijne schroefdraad M 12x1,25 de overhand gekregen. De maat d1 = 20 is niet voorzien in DIN 71752.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Materiaal | staal |
| Boordiameter | 6 mm |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,17 excl. BTW
/ stuk
€ 5,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen