Referenties
GMN:FPD 442 M
Rubix:03441152
Productdetails : GMN FPD 442 M VRIJLOOPLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 46 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 415,33 excl. BTW
/ stuk
€ 502,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
