Referenties
GMN:FP 437 M
Rubix:03441143
Productdetails : GMN FP 437 M VRIJLOOPLAGER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 41 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84836080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,16 excl. BTW
/ stuk
€ 391,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
