Referenties
Rexnord:7392718X
Rubix:A0635497
Fabrikant:10288014

Productdetails : REXNORD VIVA VSX190-R EX SPACER ELEMENT
Viva Spacer elastomeer elementen
Rexnord R serie standaard elementen met twee bevestigingsmiddelen maat 60R in 60D polyurethaan (groen) materiaal voor elastomeer koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elastomeer |
| Materiaal | polyurethaan |
| Maat | vsx190-r |
| Gewicht | 6,306 kg |
| Koppel | 412 N.m |
| Buitendiameter | 190 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.311,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.586,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
