BRADY PIC307 200 MM POLYESTER.ZK ELEKTRISCHE SPANNING
Waarschuwingspictogram - Gevaarlijke elektrische spanning
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250223
Rubix:22610636
Fabrikant:250223

Documenten
Productdetails : BRADY PIC307 200 MM POLYESTER.ZK ELEKTRISCHE SPANNING
Waarschuwingspictogram - Gevaarlijke elektrische spanning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | icon |
| Lengte | 200 mm |
| Breedte | 173 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,65 excl. BTW
/ stuk
€ 4,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
