BRADY WAARSCHUWINGSTAGS GEVAAR NIET BEDIENEN (ZK A 10 ST)

Waarschuwingstags

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:256179
Rubix:22571676
Fabrikant:256179
BRADY WAARSCHUWINGSTAGS GEVAAR NIET BEDIENEN (ZK A 10 ST)

Documenten

Productdetails : BRADY WAARSCHUWINGSTAGS GEVAAR NIET BEDIENEN (ZK A 10 ST)


Om aan te geven wie de vergrendeling heeft aangebracht, voor welk doel en wie geautoriseerd is om deze te verwijderen of te wijzigen. De tags zijn vervaardigd uit soepel polyester dat bestand is tegen water, olie en extreme temperaturen. Ze hebben een mat oppervlak waardoor ze makkelijk beschrijfbaar zijn met een balpen of viltstift.

Sterke punten

•High impact polystyrene with protected graphics
Recommended for both indoor and outdoor use
Good abrasion and chemical resistance
Service temperature of -40°F to 175°F (-40°C to 80°C)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 25,15 excl. BTW
/ zak
€ 30,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen