Referenties
REMA:3009009
Rubix:21014228
EAN:8717365013294

Productdetails : REMA WARTELHAAK S6703A-5400 KG
Gelegeerd staal. Veiligheidsfactor 4. Inclusief veiligheidsklep. Niet draaibaar onder last.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 5400 kg |
| Diameter | 125 mm |
| Breedte | 64 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,19 excl. BTW
/ stuk
€ 191,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
