OLIEKEERRING 120X180X15 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:67128141
Rubix:04110337
Fabrikant:67128141
OLIEKEERRING 120X180X15 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 120X180X15 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht239 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
16,74 excl. BTW
/ stuk
20,26 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden